イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14205366
品番
TKS8X20-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番
104-9895
材質
ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M8×1.25
外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
18