Elesa
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14205375
品番
TLK-60
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
貫通タップ穴タイプのノブです。
トラスコ品番
106-0422
材質
ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅
ねじ寸法
M12×1.75
耐熱温度(℃)
110
外径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
38
ねじ深さ(mm)
26