積水テクノ成型
積水テクノ成型の ゴミ箱
積水テクノ成型の 分別用ゴミ箱
積水テクノ成型の 分別用ゴミ箱本体
透明エコダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14205418
品番
TPDP45G
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。
トラスコ品番
295-5971
材質
再生PET樹脂
色
【投入口】グリーン
高さ(mm)
666
タイプ
ペール
奥行(mm)
403
容量(L)
45
間口(mm)
336
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合