スリーロブノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14205427 品番 TS40X16
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。

トラスコ品番107-7309 材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)16 ねじ寸法M8×1.25 耐熱温度(℃)90 外径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする