Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの フルートノブ
スリーロブノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14205436
品番
TS60X50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
トラスコ品番
107-7350
材質
ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
50
ねじ寸法
M12×1.75
耐熱温度(℃)
90
外径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
41