※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-SGP-80A 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工 14205531 T-SGP-80A 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工 14205531 T-SGP-80A 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工 14205531 T-SGP-80A 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工 14205531

溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14205531 品番 T-SGP-80A
参考基準価格(税別)¥7,660 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番159-9381 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(B)3 寸法C(mm)85.7 寸法M(mm)85.7 呼び径(A)80 肉厚t(mm)4.2 外径(mm)89.1 外径OD(Φmm)89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする