※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSW 2100 W/CP 24.0 耐油・衛生加工長靴ワークマスター アキレス 14205540 TSW 2100 W/CP 24.0 耐油・衛生加工長靴ワークマスター アキレス 14205540

耐油・衛生加工長靴ワークマスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14205540 品番 TSW 2100 W/CP 24.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ハサミで切るだけ長さの調節が可能です。
特殊配合のボディが、悪臭の原因である細菌の繁殖を低減させています。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
ワークマスターにはカビの繁殖は見られません。

用途精肉など食品加工現場、食堂、病院などに。 トラスコ品番779-8342 材質胴部:塩化ビニール(PVC)、底部:塩化ビニール(PVC) ホワイト サイズ(cm)24 総丈(cm)39 足幅EE サイズ規格【EU(ヨーロッパ)】34【UK(イギリス)】5.5【US(アメリカ)】6 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする