瓜生製作
瓜生製作の 研磨(空圧)
瓜生製作の サンダー/ポリッシャー
デュアルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14205576
品番
UP-25DB
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
用途
研磨作業に。
トラスコ品番
211-6065
全長(mm)
212
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気方式
後方
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
ペーパー径(Φmm)
125