ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン使い捨て手袋(200枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
14205619
品番
VERTE-550N-S
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
用途
食品加工業。
飲食業。
美容業。
理容業。
トラスコ品番
819-2590
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.025
色
クリア
サイズ
S
タイプ
左右兼用
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
26
粉有無
なし
エンボス加工
なし
食品衛生法
適合品