使用例
ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレンディスポ手袋 200枚入り(箱入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
14205671
品番
VERTE-572-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。
指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。
用途
食品工場など。
トラスコ品番
835-9835
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
サイズ
M
タイプ
左右兼用
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
26
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品