ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレンディスポ手袋 100枚入り(袋入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14205689
品番
VERTE-573-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。
指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。
用途
食品工場など。
トラスコ品番
835-9838
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
色
クリア
サイズ
S
タイプ
左右兼用
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
25.5
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品