ポリエチレンディスポ手袋 100枚入り(袋入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 14205716 品番 VERTE-574-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。
指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。

用途食品工場など。 トラスコ品番835-9842 材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 ブルー サイズS タイプ左右兼用 全長(cm)28 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)25.5 粉有無なし エンボス加工外エンボス 食品衛生法適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする