使用例
ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン使い捨て手袋(200枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
14205741
品番
VERTE-580-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
食品が付着しにくい外エンボス加工です。
用途
食品工場など。
トラスコ品番
819-2593
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
色
クリア
サイズ
S
タイプ
左右兼用
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
26
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品