ハイスピードカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14205838 品番 WBH-100
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。
滑らかな切れ味で、長寿命です。
切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)

用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。 トラスコ品番305-8042 全長(mm)107 有効切削能力(mm)25、鉄板:25 フトコロの深さ(mm)25 刃厚(mm)3 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)13 刃径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする