ハイスピードカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)17 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼 注文コード14205865 品番WBH-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は刃径・材質など40種類から選べます 他の種類を見る

内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。
滑らかな切れ味で、長寿命です。
切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)

用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。 トラスコ品番305-7640 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼 全長(mm)107 有効切削能力(mm)25、鉄板:25 フトコロの深さ(mm)25 刃厚(mm)3 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)10 刃径(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14205865 WBH-17 09451617 WBH17 ホールソー ウイニングボアー ホールソー ウイニングボアー 1個 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする