とってつきポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード14206267 品番Y-24-HCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

結びやすく、持ち運びしやすい便利な取手付タイプのゴミ袋です。

用途お買い物袋等に。 トラスコ品番135-1015 材質材質:高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.025 半透明 容量(L)20 寸法(縦×横)(mm)650×480(310)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする