ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067 L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード14207001 品番VE1067-UE-L
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです。
右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です。
マジックテープ仕様の袖口です。

用途
建設業に。
製造業
運輸業点検・整備
物流
引っ越し
ビルメンテナンス
清掃
トラスコ品番120-9994 材質表:ポリエステル100% タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/(m2)(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/(m2)(袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、、マジックテープ(左胸ポケット、袖口) ネイビー サイズL 品名コート 胸囲(cm)128 肩幅(cm)53 袖丈(cm)60 着丈(cm)78
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする