ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14207046 品番1/2MTFBR6030A5052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。
コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。
エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。

用途
液切り乾燥。
ゴミ吹き飛ばし。
エア冷却。
トラスコ品番114-4844 材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム 幅(mm)26.68 全長(mm)50 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)3 取付口エア:R1/2 適合流体ブロワエア ノズル幅(mm)26.68 ノズル形状ラウンド形 ノズル取付口R1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする