※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーゴパンツG-CARGO スタイリッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード14207055 品番G-5005-13-S
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

幅広いシーンで「魅せる」マストアイテムです。
ストレッチ生地により、抜群の伸縮性・フィット感・動きやすさです。
腰周りはややゆったりとしつつ、ボトムを引き締めてラインをきれいに見せます。

用途カジュアルに、作業用に。 トラスコ品番102-7113 材質綿97%・ポリウレタン3% ブラック サイズS 適合ベルト幅(mm)50 股下(cm)83 ウエスト(cm)70 腰廻り(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする