カード立て U型タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14207159 品番UC-K3
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

リクライニング可動式のカード立てです。
クリップ付なので仕切板や棚に簡単にはさめます。

用途店舗&オフィス用。 トラスコ品番115-6953 材質ポリスチレン(PS) 幅(mm)65 寸法(mm)狭口:45 クリア 高さ(mm)21 タイプPS樹脂 奥行(mm)100 縦(mm)65 横(mm)45 中紙サイズ(mm)45×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする