日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
ペール用ゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
14207308
品番
P-5R-HCL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
薄口のペール用ゴミ袋です。
トラスコ品番
137-1828
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
白半透明
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650