ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 使いきり手袋
ミリオン(共和)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
色
ネイビーブルー
サイズ
S
注文コード
14207326
品番
LH-700-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。
従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。
トラスコ品番
137-4251
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.05
色
ネイビーブルー
サイズ
S
入数(枚)
300
全長(cm)
約23.0
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
約17.2
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合