ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 14207335 品番 LH-700-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。
従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。

トラスコ品番137-4250 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.05 ネイビーブルー サイズM 入数(枚)300 全長(cm)約23.0 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)約16.0 左右区別左右兼用 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする