ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 使いきり手袋
ミリオン(共和)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
14207387
品番
LH-701-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。
従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。
トラスコ品番
137-4253
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.05
色
ホワイト
サイズ
L
入数(枚)
300
全長(cm)
約23.0
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
約21.4
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合