JEJアステージ
JEJアステージの 作業台
JEJアステージの 作業台アクセサリ
JEJアステージの 作業台アクセサリキャスター
フォルディングソーフォース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14207421
品番
SH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
天板には材料がズレにくいゴム製の滑り止めと落下防止ストッパー付です。
仕様
許容荷重(kgf/セット):60
トラスコ品番
139-0777
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
795
取付高(mm)
765
奥行(mm)
52
間口(mm)
600