カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
LEDライト付き電波置時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14207430
品番
DQD-410J-7JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
有事の際や日常にも便利。
懐中電灯代わりに使える高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
コンパクトで旅行などにも便利な目覚まし電波時計です。
付属品
お試し用単4乾電池×4本、専用スタンド
トラスコ品番
148-6974
幅(mm)
72
色
ホワイト
高さ(mm)
103
奥行(mm)
24
電源
単4マンガン乾電池X4
電池寿命
約1年
RoHS指令(10物質対応)
対応