日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 道路用品
日東エルマテリアルの 反射/蓄光テープ・反射板
日東エルマテリアルの 反射板・反射シート
マグネットシート 反射タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14207466
品番
HMG-100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
表面に反射テープを貼り合わせたマグネットシートです。
マグネットは異方性の為強い磁力があります。
マグネットシートのため貼替えが簡単にできます。
トラスコ品番
160-2763
材質
裏面:異方性マグネット 表面:PETフィルム
幅(mm)
100
色
ホワイト
長さ(m)
1