KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの エアー式
ボルテックスチューブ セット品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14207475
品番
116J
参考基準価格(税別)
¥103,900
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
用途
機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。
カメラ、センサー類の冷却に。
トラスコ品番
160-9694
セット内容
サイレンサー、コールドキャップ、フレキノズル、ブッシング×6個、セネレータ×3個
材質
本体:ステンレス、黄銅、アルミ、ノズル:樹脂
接続口径
NPT-1/8
全長(mm)
341.5
使用圧力(MPa)
0.27〜0.69
ノズル径
9.8
空気消費量(L/min)
27〜224
使用空気圧力(MPa)
0.27〜0.69
ノズル長(mm)
113.2
最大使用圧力(MPa)
1
本体径(mm)
44.5
適合流体
圧縮空気(エア)
接続径
NPT-1/8
供給口
圧縮空気:NPT-1/8
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。