KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの エアー式
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14207500
品番
106J-8H
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
標準品です。
用途
機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。
カメラ、センサー類の冷却に。
トラスコ品番
160-9701
材質
本体:ステンレス、黄銅
接続口径
NPT-1/8
全長(mm)
160.3
タイプ
標準
使用圧力(MPa)
0.27〜0.69
ノズル径
2025/01/08
空気消費量(L/min)
105〜224
最大使用圧力(MPa)
1
接続径
NPT-1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給口
圧縮空気:NPT-1/8
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。