KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの エアー式
ボルテックスチューブ セット品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14207509
品番
218J
参考基準価格(税別)
¥136,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
用途
機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。
カメラ、センサー類の冷却に。
トラスコ品番
160-9704
セット内容
冷風側サイレンサー、コールドキャップ、フレキノズル、ブッシングゼネレータ×6個
材質
本体:アルミ、ノズル:樹脂
接続口径
NPT-1/4
全長(mm)
353.7
使用圧力(MPa)
0.27〜0.69
ノズル径
9.8
空気消費量(L/min)
145〜700
使用空気圧力(MPa)
0.27〜0.69
ノズル長(mm)
118.2
最大使用圧力(MPa)
1
吐出口
Φ9.8
適合流体
圧縮空気(エア)
接続径
NPT-1/4
供給口
圧縮空気:NPT-1/4
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。