KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの エアー式
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14207518
品番
208J-15H
参考基準価格(税別)
¥103,700
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
標準品です。
用途
機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。
カメラ、センサー類の冷却に。
トラスコ品番
160-9707
材質
本体:アルミ
接続口径
NPT-1/4
全長(mm)
177
タイプ
標準
使用圧力(MPa)
0.27〜0.69
ノズル径
2025/01/04
空気消費量(L/min)
197〜420
最大使用圧力(MPa)
1
吐出口
NPT-1/4
接続径
NPT-1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給口
圧縮空気:NPT-1/4
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。