208J-15L ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブL型 KOGI 14207527 208J-15L ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブL型 KOGI 14207527

ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブL型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14207527 品番208J-15L
参考基準価格(税別)¥118,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
小風量低温型です。

用途
機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。
カメラ、センサー類の冷却に。
トラスコ品番160-9708 材質本体:アルミ 接続口径NPT-1/4 全長(mm)177 タイプ小風低温 使用圧力(MPa)0.27〜0.69 ノズル径2025/01/04 空気消費量(L/min)197〜420 最大使用圧力(MPa)1 吐出口NPT-1/4 接続径NPT-1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 供給口圧縮空気:NPT-1/4
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする