KOGI
KOGIの エアーガン・スプレーノズル
KOGIの スプレーノズル・エアーノズル
KOGIの エアーノズル
フロートランスベクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14207579
品番
910
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2〜20倍の風量をブローできます。
広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。
銅チューブのブロー音と比較し、約10dB(A)低いです。
用途
ブロー:切粉、清掃、水切り
トラスコ品番
161-0301
材質
銅管
全長(mm)
203
使用空気圧力(MPa)
0.29〜0.69
ノズル長(mm)
203
ノズル口径(Φmm)
12.8
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
402〜813
ノズル取付口
Φ9.5
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。