KOGI
KOGIの エアーガン・スプレーノズル
KOGIの スプレーノズル・エアーノズル
KOGIの エアーノズル
トランスベクタージェット アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14207597
品番
901A
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2〜20倍の風量をブローできます。
広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途
ブロー:切粉、清掃、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸着:ロボットハンド
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番
161-0282
材質
アルミ
全長(mm)
53.8
使用空気圧力(MPa)
0.29〜0.69
ノズル長(mm)
53.8
ノズル口径(Φmm)
19
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
126〜254
口径(mm)
最小:Φ10
外径(mm)
最大 Φ33.8
ノズル取付口
NPT-1/8
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。