トランスベクタージェット アルミ製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14207615 品番 901DA
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2〜20倍の風量をブローできます。
広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。

用途
ブロー:切粉、清掃、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸着:ロボットハンド
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0284 材質アルミ 全長(mm)66.5 使用空気圧力(MPa)0.29〜0.69 ノズル長(mm)66.5 ノズル口径(Φmm)12.7 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)290〜587 口径(mm)最小:Φ10 外径(mm)最大 Φ33.8 ノズル取付口NPT-1/8
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする