KOGI
KOGIの エアーガン・スプレーノズル
KOGIの スプレーノズル・エアーノズル
KOGIの エアーノズル
トランスベクタージェット アルミ製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14207631
品番
901HA
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2〜20倍の風量をブローできます。
広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途
ブロー:切粉、清掃、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸着:ロボットハンド
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番
161-0285
材質
アルミ
全長(mm)
75.7
使用空気圧力(MPa)
0.29〜0.69
ノズル長(mm)
75.7
ノズル口径(Φmm)
12.7
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
290〜587
口径(mm)
最小:Φ10
外径(mm)
吸気:19、最大 Φ33.8
ノズル取付口
NPT-1/8
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。