760J パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用 KOGI 14207649 760J パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用 KOGI 14207649

パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14207649 品番 760J
参考基準価格(税別)¥100,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

フロンなどの冷媒を使用しません。
駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。
コンパクトで取付簡単です。
盤内で熱交換された空気は自動排気します。
設置周囲温度MAX80℃です。
埃が多い環境でも使用できます。

用途
制御盤・電子機器のトラブル防止に。
制御盤・産業用カメラ・センサーBOXの冷却に。
付属品ビニールホース、ビニールホース固定具 トラスコ品番161-0050 材質本体:アルミ 接続口径NPT-1/8 全長(mm)181 タイプ屋内用 使用圧力(MPa)0.27〜0.69 空気消費量(L/min)105〜224 使用空気圧力(MPa)0.27〜0.69 最大使用圧力(MPa)1 適合流体圧縮空気(コンプレッサエア) 接続径NPT-1/8 供給口圧縮空気:NPT-1/8
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする