KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの エアー式
スレッドガードクーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14207676
品番
424J-4H
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途
工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に。
0
トラスコ品番
161-0095
接続口径
NPT-1/8
全長(mm)
277
最高使用圧力(MPa)
1
空気消費量(L/min)
53〜112
使用空気圧力(MPa)
0.27〜0.69
最大使用圧力(MPa)
1
適合流体
圧縮空気(コンプレッサエア)
接続径
NPT-1/8
供給口
圧縮空気:NPT-1/8
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。