共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
オーバンド カラーバンド プチ 30G箱入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(190本)
注文コード
14207719
品番
GGC-030-LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
30g箱サイズのカラーバンドです
引出しの中にも収納しやすいコンパクトサイズです。
全10色のラインナップです
用途
包装用、結束用。
トラスコ品番
836-5120
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
ライトグリーン
箱入数
約200本
包装形態
箱入り
番手
#16
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1