WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 椅子
WAKI(和気産業)の 椅子オプションパーツ
WAKI(和気産業)の 椅子用クッション・サポーター
フェルトシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14207728
品番
FU-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
貼る場所の大きさに合わせて自由にカット粘着付きで取り付け簡単です。
用途
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防止に。
トラスコ品番
177-5017
材質
ポリエステル、粘着:アクリル系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
2
色
茶
奥行(mm)
210