※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14207755 品番 AM-CRE 10XR2
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。
深い切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状です。
超耐熱性、高じん性のDUROREYコーティングを採用しています。

用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金、コバルトクロム基、Ni基合金用。 トラスコ品番227-3591 材質超硬合金(Carbide) 刃数6枚 全長(mm)80 刃長(mm)2 表面処理DUROREYコーティング コーナーR(mm)2 コーナー半径(mm)R2 ねじれ角(°)4560 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする