パルサールブ
パルサールブの グリース用注入器
パルサールブの グリース用注入器用交換部品
パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14207807
品番
SV125/PL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
用途
交換用パックとして。
トラスコ品番
490-6004
適合機種
M125/PL1、MSP125/MAIN/VDC
品名
パルサールブM・MSP用サービスパック
容量(cc)
【グリス】125
危険物の類別
非危険物