※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ホールソー・コアドリル
日東工器の 磁気ボール盤用工具
日東工器の 磁気ボール盤用工具本体
パイロットピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
65
注文コード
14207911
品番
NO.04006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,615
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
日東工器純正のブローチ用パイロットピンです。
適合
ブローチ(Φ):11.5〜22、刃物:ミニブローチ6L
トラスコ品番
814-7907
適合機種
ミニブローチ
全長(mm)
65
品名
パイロットピン溝付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14207911
NO.04006
09317935
72809
パイロットピン溝付 04006
日東工器
1本
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました