※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロットピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14207920 品番NO.07025L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,260
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日東工器純正のブローチ用パイロットピンです。

適合ブローチ(Φ):14〜17、刃物:ハイブローチワンタッチタイプ12L、25L・ジェットブローチワンタッチタイプ、25L トラスコ品番778-0311 適合機種ハイブローチ12L(ロングタイプ)/ジェットブローチΦ14〜Φ17×25L 全長(mm)81 品名パイロットピンB2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14207920 NO.07025L 32721805 B2-07025L パイロットピン 日東工器 パイロットピン 日東工器 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする