スポットエアコンクールスイファン用防じんフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14207929 品番 SS-BF-1-A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

差替えフィルターです。

用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番793-8900 適合機種SS-28DJ・EJ・WJ 高さ(mm)18 タイプ1口用 品名1口用防じんフィルター 縦(mm)625 横(mm)319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする