スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)パーツ類
スポットエアコンクールスイファン用防じんフィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14207938
品番
SS-BF-2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
差替えフィルターです。
用途
スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番
793-9434
適合機種
SS-45DH・EH
色
黒
高さ(mm)
10
タイプ
2口用
品名
2口用防じんフィルター
縦(mm)
770
横(mm)
480