プラチナ
プラチナの 筆記用具
プラチナの ボールペン
プラチナの ゲルインクボールペン
デスクボールペン&スタンド 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14207947
品番
DB-500S 1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
別売スタンドにセットすることで、机上を品格ある空間に彩るデスクボールペンです。
トラスコ品番
206-3447
材質
本体:ABS樹脂
芯径(mm)
0.7
インク色
ブラック
色(本体)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応