※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
ボードアンカーV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
14207956
品番
VA000PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
用途
せっこうボード壁用。
付属品
ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200
トラスコ品番
366-4762
材質
鉄
長さ(mm)
約30
頭部径(Φmm)
9.4
適合ビス頭径(mm)
4