長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 作業台(作業用踏台)
デザイン踏台Prill(プリル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14208008
品番
PRL1.0-1(YE)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
レモンイエロー
段数
1
天板寸法(mm)
326×186
天板高さ(m)
0.24
最大使用質量(kg)
150
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。