ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14208035 品番 DA-40S 200V
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

トラスコ品番195-3690 全長(mm)242 電源(V)単相200 全幅(mm)128 全高(mm)178 排気速度(L/min)40/46 到達圧力(Pa)19.9×10[[の3乗]] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする